Professional bits box no. 41978 31 pcs

Nr art.: 56041978
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 56041978
EAN / GTIN 4022668013419
Numer producenta 56041978
Numer L L60010 7206
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Bity oznaczone kolorami dla łatwiejszego przyporządkowania
  • Solidna kasetka z tworzywa sztucznego z przezroczystą pokrywą
  • Bardzo duża trwałość bitów nawet przy wysokich momentach obrotowych dzięki zastosowaniu stali MoV
  • Bardzo wysoka precyzja dopasowania końcówek zapewniająca pewne dokręcanie
  • Oryginalne bity Torx®
  • Łatwa wymiana bitów dzięki uchwytowi magnetycznemu z systemem szybkiej wymiany

Cecha szcz.:

  • Liczba narzędzi: 31
  • Zawartość: 1 adapter z 1/4″ sześciokąta na 1/4″ czworokąta do końcówek nasadowych 1/4″
    1 uchwyt magnetyczny z szybką wymianą 1/4″, długość 60 mm
  • Wysokość w mm (h): 40 mm
  • Długość w mm (L): 105 mm
  • Masa: 275 g
  • Szerokość w mm (b): 65 mm

W dostawie:

Zestaw 31-częściowy:
  • 3 nasadki wkrętakowe 1/4″ do wkrętów płaskich 4,5 / 5,5 / 6,5 mm
  • 4 nasadki wkrętakowe 1/4″ do śrub krzyżakowych PH: PH1; PH2; PH2; PH3
  • 4 nasadki wkrętakowe 1/4″ do śrub krzyżakowych PZ: PZ2; PZ2; PZ3
  • 4-bitowe nasadki wkrętakowe 1/4″ do śrub z łbem sześciokątnym: SW 3; 4; 5; 6 mm
  • 7-bitowe nasadki wkrętakowe 1/4″ do śrub z łbem Torx® T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 7-bitowe nasadki wkrętakowe 1/4″ do śrub Torx® z trzpieniem: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 adapter z 1/4″ sześciokąta na 1/4″ czworokąta do końcówek nasadowych 1/4″
  • 1 uchwyt magnetyczny z szybką wymianą 1/4″, długość 60 mm