Boîte d’embouts professionnels n° 41978 31 pièces

Réf.: 56041978
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 56041978
EAN / GTIN 4022668013419
Réf. fabricant 56041978
Article hors catalogue L60010 7206
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Codage couleur des bits pour faciliter le repérage
  • Boîte plastique robuste en polypropylène avec couvercle transparent
  • Très grande durabilité des embouts, même à des couples élevés, grâce à l’acier MoV
  • Très grande précision d’ajustement des pointes pour un vissage sûr
  • Embouts TORX® d’origine
  • Changement d’embout facile grâce au porte-embout magnétique à changement rapide

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 31
  • Contenu: 1 adaptateur 1/4″ 6 pans à 1/4″ 4 pans pour douilles 1/4″
    1 porte-embouts magnétique à changement rapide 1/4″ L. 60 mm
  • Hauteur mm (h): 40 mm
  • Longueur mm (L): 105 mm
  • Poids: 275 g
  • Largeur mm (b): 65 mm

Livraison:

Sommaire 31 parties:
  • 3 embouts de tournevis 1/4″ pour vis à fente 4,5 / 5,5 / 6,5 mm
  • 4 embouts de tournevis 1/4″ pour vis cruciformes PH: PH1; PH2; PH2; PH3
  • 4 embouts de tournevis 1/4″ pour vis cruciformes PZ: PZ2; PZ2; PZ3
  • 4 embouts de tournevis 1/4″ pour vis à 6 pans creux: Ouv. de 3; 4; 5; 6 mm
  • 7 embouts de tournevis 1/4″ pour vis TORX® femelles T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 7 embouts de tournevis 1/4″ pour vis TORX® femelles avec tige T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 adaptateur 1/4″ 6 pans à 1/4″ 4 pans pour douilles 1/4″
  • 1 porte-embouts magnétique à changement rapide 1/4″ L. 60 mm