Brocas profesionales caja nº 41978 31 uds.

Número de artículo: 56041978
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 56041978
EAN / GTIN 4022668013419
Número del fabricante 56041978
Número L L60010 7206
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • Bits codificados por colores para facilitar la asignación
  • Caja de plástico resistente de polipropileno con tapa transparente
  • Gran durabilidad de las brocas incluso con pares de apriete elevados gracias al acero MoV
  • Gran precisión de ajuste de las puntas para un atornillado seguro
  • Puntas originales TORX®
  • Fácil cambio de puntas gracias al soporte magnético de cambio rápido

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 31
  • Contenido: 1 Adaptador 1/4″ hexagonal a 1/4″ cuadrado para vasos de 1/4″.
    1 Soporte magnético de cierre rápido 1/4″ L. 60 mm
  • Altura mm (h): 40 mm
  • Longitud mm (L): 105 mm
  • Peso: 275 g
  • Anchura mm (b): 65 mm

Volumen de suministro:

Contenido 31-partes:
  • 3 puntas de destornillador 1/4″ para tornillos ranurados 4,5 / 5,5 / 6,5 mm
  • 4 puntas de destornillador de 1/4″ para tornillos Phillips PH: PH1; PH2; PH2; PH3
  • 4 puntas de destornillador de 1/4″ para tornillos Phillips PZ: PZ2; PZ2; PZ3
  • 4 puntas de destornillador de 1/4″ para tornillos de hexágono interior: SW 3; 4; 5; 6 mm
  • 7 puntas de destornillador 1/4″ para tornillos internos TORX® T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 7 puntas de destornillador 1/4″ para tornillos TORX® internos con espiga T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 Adaptador 1/4″ hexagonal a 1/4″ cuadrado para vasos de 1/4″.
  • 1 Soporte magnético de cierre rápido 1/4″ L. 60 mm