Profesionální bity box č. 41978 31 ks

Artiklové číslo: 56041978
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56041978
EAN / GTIN 4022668013419
Číslo výrobce 56041978
L-číslo L60010 7206
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Barevně označené bity pro snadnější přiřazení
  • Pevný plastový box z polypropylenu s průhledným víkem
  • Velmi vysoká odolnost bitů i při vysokých krouticích momentech díky oceli MoV.
  • Velmi vysoká přesnost uchycení hrotů pro bezpečné šroubování
  • Originální bity TORX®
  • Snadná výměna bitů díky rychlovýměnnému magnetickému držáku

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 31
  • Obsah: 1 Adaptér 1/4″ šestihran na 1/4″ čtyřhran pro 1/4″ nástrčné hlavice
    1 Rychloupínací magnetický držák 1/4″ D. 60 mm
  • Výška mm (h): 40 mm
  • Délka mm (L): 105 mm
  • Hmotnost: 275g
  • Šířka mm (b): 65 mm

Rozsah dodávky:

Obsah 31 dílů:
  • 3 šroubovací bity 1/4″ pro šrouby s drážkou 4,5 / 5,5 / 6,5 mm
  • 4 šroubovací bity 1/4″ pro křížové šrouby PH: PH1; PH2; PH2; PH3
  • 4 šroubovací bity 1/4″ pro křížové šrouby PZ: PZ2; PZ2; PZ3
  • 4 šroubovací bity 1/4″ pro šrouby s vnitřním šestihranem: SW 3; 4; 5; 6 mm
  • 7 bitových šroubovacích bitů 1/4″ pro vnitřní šrouby TORX® T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 7 bitových šroubovacích bitů 1/4″ pro vnitřní šrouby TORX® s kolíkem T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 Adaptér 1/4″ šestihran na 1/4″ čtyřhran pro 1/4″ nástrčné hlavice
  • 1 Rychloupínací magnetický držák 1/4″ D. 60 mm