Scatola di punte professionali n. 41978 31 pz.

Codice art.: 56041978
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 56041978
EAN / GTIN 4022668013419
Codice del produttore 56041978
Numero-L L60010 7206
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Bit codificati a colori per un’assegnazione più semplice
  • Scatola di plastica robusta in polipropilene con coperchio trasparente
  • Elevata durata delle punte anche a coppie elevate grazie all’acciaio MoV
  • Elevata precisione di montaggio delle punte per un avvitamento sicuro
  • Bit originali TORX®
  • Facile sostituzione delle punte grazie al supporto magnetico a cambio rapido

Proprietà:

  • Numero di utensili: 31
  • Contenuto: 1 Adattatore da 1/4″ esagonale a 1/4″ quadrato per bussole da 1/4″
    1 Supporto magnetico a sgancio rapido 1/4″ L. 60 mm
  • Altezza mm (h): 40 mm
  • Lunghezza mm (L): 105 mm
  • Peso: 275 g
  • Larghezza mm (b): 65 mm

Fornitura:

Contenuto 31 pezzi:
  • 3 punte per cacciavite 1/4″ per viti con intaglio 4,5 / 5,5 / 6,5 mm
  • 4 punte per cacciavite da 1/4″ per viti Phillips PH: PH1; PH2; PH2; PH3
  • 4 punte per cacciavite da 1/4″ per viti Phillips PZ: PZ2; PZ2; PZ3
  • 4 punte per cacciavite da 1/4″ per viti con esagono incassato: SW 3; 4; 5; 6 mm
  • 7 punte per cacciavite 1/4″ per viti TORX® interne T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 7 bit di cacciavite da 1/4″ per viti TORX® interne con perno T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 Adattatore da 1/4″ esagonale a 1/4″ quadrato per bussole da 1/4″
  • 1 Supporto magnetico a sgancio rapido 1/4″ L. 60 mm