Cutie de biți profesioniști nr. 41978 31 buc

Cod articol.: 56041978
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 56041978
EAN / GTIN 4022668013419
Număr producător 56041978
L-Număr L60010 7206
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Biți codificați în culori pentru o atribuire mai ușoară
  • Cutie de plastic robustă din polipropilenă cu capac transparent
  • Durabilitate foarte mare a biților chiar și la cupluri mari datorită oțelului MoV
  • Precizie foarte mare de montare a vârfurilor pentru o înșurubare sigură
  • Vârfuri TORX® originale
  • Schimbare ușoară a biților datorită suportului magnetic cu schimbare rapidă

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 31
  • Conținut: 1 Adaptor hexagonal de 1/4″ la pătrat de 1/4″ pentru prize de 1/4″
    1 Suport magnetic cu eliberare rapidă 1/4″ L. 60 mm
  • Înălțime mm (h): 40 mm
  • Lungime mm (L): 105 mm
  • Greutate: 275g
  • Lățime mm (b): 65 mm

Livrare:

Conținut 31 părți:
  • 3 biți de șurubelniță 1/4″ pentru șuruburi cu fantă 4.5 / 5.5 / 6.5 mm
  • 4 biți de șurubelniță 1/4″ pentru șuruburi Phillips PH: PH1; PH2; PH2; PH3
  • 4 biți de șurubelniță 1/4″ pentru șuruburi Phillips PZ: PZ2; PZ2; PZ3
  • 4 biți de șurubelniță 1/4″ pentru șuruburi cu hexagon: SW 3; 4; 5; 6 mm
  • 7 biți de șurubelniță 1/4″ pentru șuruburi TORX® interne T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 7 biți de șurubelniță 1/4″ pentru șuruburi TORX® interne cu știft T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 Adaptor hexagonal de 1/4″ la pătrat de 1/4″ pentru prize de 1/4″
  • 1 Suport magnetic cu eliberare rapidă 1/4″ L. 60 mm