Boks med professionelle bits nr. 41978 31 stk.

Art.-nr.: 56041978
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 56041978
EAN/GTIN 4022668013419
Producentnummer 56041978
L-nummer L60010 7206
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ægte håndværk overlader intet til tilfældighederne - den perfekte symbiose af professionelle færdigheder og fremragende værktøjer skaber inspirerende resultater. ALARM har været engageret i dette princip siden 1867.
Egenskaber:
  • Farvekodede bits for lettere tildeling
  • Robust plastkasse af polypropylen med gennemsigtigt låg
  • Meget høj holdbarhed på bitsene, selv ved høje momenter, takket være MoV-stål
  • Meget høj monteringsnøjagtighed af spidserne for sikker skruning
  • Originale TORX®-bits
  • Nem udskiftning af bits takket være magnetisk holder til hurtigskift

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 31
  • Indhold: 1 Adapter 1/4″ sekskant til 1/4″ firkant til 1/4″ stikdåser
    1 Hurtigudløsende magnetisk holder 1/4″ L. 60 mm
  • Højde mm (h): 40 mm
  • Længde mm (L): 105 mm
  • Vægt: 275 g
  • Bredde mm (b): 65 mm

Leveringsomfang:

Indhold 31-dele:
  • 3 bit skruetrækkerbits 1/4″ til kærvskruer 4,5 / 5,5 / 6,5 mm
  • 4 bit skruetrækkerbits 1/4″ til Phillips-skruer PH: PH1; PH2; PH2; PH3
  • 4 bit skruetrækkerbits 1/4″ til Phillips-skruer PZ: PZ2; PZ2; PZ3
  • 4 bit skruetrækkerbits 1/4″ til indvendige sekskantskruer: SW 3; 4; 5; 6 mm
  • 7 bit skruetrækkerbits 1/4″ til indvendige TORX®-skruer T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 7 bit skruetrækkerbits 1/4″ til indvendige TORX®-skruer med T10-stift; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 Adapter 1/4″ sekskant til 1/4″ firkant til 1/4″ stikdåser
  • 1 Hurtigudløsende magnetisk holder 1/4″ L. 60 mm