• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Plastic folding rule, glass fibre reinforced 2 m

Nr art.: 56036680
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor Białe
Podziałka milimetr
Podziałka 1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 2 000 mm
Liczba ogniw 10
Grubość elementu 3,5 mm
Szerokość elementu 16 mm
Materiał Poliamid wzmocniony włóknem szklanym; z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 235 mm
Szerokość całkowita 35 mm
Wys. całkowita 10 mm
Klasa dokładności EG 3
Masa 140 g
Rodzaj produktu Metrówki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56036680
EAN / GTIN 4022668366805
Numer producenta 56036680
Numer L L60010 6663
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym jest odporne na zarysowania, zadrapania i zginanie oraz na działanie wody
  • Opatentowany przegub bezluzowy, odporny na zużycie i zabrudzenia, wyposażony w pręt sprężynowy zapewniający równomierne, wysokie napięcie
  • Praktyczne blokowanie wszystkich przegubów pod kątem 90°
  • 10 ogniw, szerokość 16 mm, grubość 3,5 mm
  • Dokładność: Klasa III normy europejskiej, głęboko wytłoczona, czarna podziałka co 1 mm
  • Wyprodukowano w Szwajcarii

Cecha szcz.:

  • Wysokość w mm (h): 10 mm
  • L [m]: 2 m
  • Długość w mm (L): 235 mm
  • Masa: 140 g
  • Szerokość w mm (b): 35 mm