Mètre pliant en plastique, renforcé fibre de verre 2 m

Réf.: 56036680
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
Couleur blanc
Graduations millimètre
Graduation 1 mm
Unité de plage de mesure millimètre
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 2 000 mm
Nombre de branches 10
Epaisseur des branches 3,5 mm
Largeur des branches 16 mm
Matériau plastique; polyamide renforcé de fibres de verre
Longueur totale 235 mm
Largeur totale 35 mm
Hauteur totale 10 mm
Classe de précision EG 3
Poids 140 g
Type de produit mètre pliant

Identification et classification

Référence article 56036680
EAN / GTIN 4022668366805
Réf. fabricant 56036680
Article hors catalogue L60010 6663
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • le plastique renforcé de fibres de verre est résistant aux rayures, aux éraflures, à la flexion et à l’eau
  • Articulation brevetée sans jeu, sans usure et insensible à la saleté, avec barre à ressort pour une tension élevée et régulière
  • Crantage utile à 90° de toutes les articulations
  • 10 maillons, 16 mm de large, 3,5 mm d’épaisseur
  • Précision: Classe III de la norme européenne, graduation noire en profondeur par pas de 1 mm
  • Fabriqué en Suisse

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (h): 10 mm
  • L [m]: 2 m
  • Longueur mm (L): 235 mm
  • Poids: 140 g
  • Largeur mm (b): 35 mm