Plastično zložljivo pravilo, ojačano s steklenimi vlakni 2 m

Št. art.: 56036680
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Barva bela
Skala milimeter
Delitev 1 mm
Enota, merilno območje milimeter
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 2.000 mm
Število členov 10
Debelina členov 3,5 mm
Širina členov 16 mm
Material s steklenimi vlakni ojačan poliamid; umetne mase
Skupna dolžina 235 mm
Celotna širina 35 mm
Celotna višina 10 mm
Razred točnosti EG 3
Masa 140 g
Vrsta izdelka zložljivi metri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 56036680
EAN/GTIN 4022668366805
Številka proizvajalca 56036680
L-število L60010 6663
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Plastika, ojačana s steklenimi vlakni, je odporna na praske, praske in upogibanje, odporna na vodo
  • Patentiran spoj brez zamikov, brez obrabe in odporen na umazanijo z vzmetno palico za enakomerno visoko napetost
  • Uporaben 90° odmik za vse spoje
  • 10 členov, širina 16 mm, debelina 3,5 mm
  • Točnost: Euro standardni razred III, globok relief, črna gradacija po 1 mm
  • Izdelano v Švici

Lastnosti:

  • Višina mm (h): 10 mm
  • L [m]: 2 m
  • Dolžina mm (L): 235 mm
  • Masa: 140 g
  • Širina mm (b): 35 mm