{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | alb | |
| Scalare | milimetru | |
| Gradaţie | 1 mm | |
| Unitate interval de măsurare | milimetru | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 2.000 mm | |
| Număr de segmente | 10 | |
| Puterea segmentelor | 3,5 mm | |
| Lățimea segmentelor | 16 mm | |
| Material | Poliamidă armată cu fibre de sticlă; plastic | |
| Lungimea totală | 235 mm | |
| Lăţimea totală | 35 mm | |
| Înălţimea totală | 10 mm | |
| Clasa de precizie | EG 3 | |
| Greutate | 140 g | |
| Tip produs | Metru pliant |
| Cod articol | 56036680 | |
| EAN / GTIN | 4022668366805 | |
| Număr producător | 56036680 | |
| L-Număr | L60010 6663 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |