Regla plegable de plástico, reforzada con fibra de vidrio 2 m

Número de artículo: 56036680
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color blanco
Graduación milímetros
División 1 mm
Unidad rango de medición milímetros
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 2.000 mm
Número de secciones 10
Grosor de las secciones 3,5 mm
Anchura de las secciones 16 mm
Material Poliamida reforzada con fibra de vidrio; plástico
Longitud total 235 mm
Anchura total 35 mm
Altura total 10 mm
Clase de precisión EG 3
Peso 140 g
Tipo de producto Metro plegable

Identificación y clasificación

Número de artículo 56036680
EAN / GTIN 4022668366805
Número del fabricante 56036680
Número L L60010 6663
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • El plástico reforzado con fibra de vidrio es resistente a los arañazos, al rayado y a la flexión, y al agua
  • Articulación patentada sin holgura, sin desgaste y resistente a la suciedad con varilla elástica para una tensión uniformemente alta
  • Útil tope de 90° para todas las articulaciones
  • 10 eslabones, 16 mm de ancho, 3,5 mm de grosor
  • Precisión: Norma Euro clase III, relieve profundo, graduación en negro en pasos de 1 mm
  • Fabricado en Suiza

Característica:

  • Altura mm (h): 10 mm
  • L [m]: 2 m
  • Longitud mm (L): 235 mm
  • Peso: 140 g
  • Anchura mm (b): 35 mm