Tommestok i plast, glasfiberforstærket 2 m

Art.-nr.: 56036680
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farve hvid
Skalering millimeter
Deling 1 mm
Aflæsning af måleområde millimeter
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 2.000 mm
Antal led 10
Ledstyrke 3,5 mm
Ledbredde 16 mm
Materiale glasfiberforstærket polyamid; kunststof
Samlet længde 235 mm
Totalbredde 35 mm
Samlet højde 10 mm
Nøjagtighedsklasse EG 3
Vægt 140 g
Produkttype tommestok

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 56036680
EAN/GTIN 4022668366805
Producentnummer 56036680
L-nummer L60010 6663
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Glasfiberforstærket plast er modstandsdygtig over for ridser og bøjninger, vandafvisende
  • Tilbageslagsfri, slidfri og smudsafvisende patenteret samling med fjederstang for ensartet høj spænding
  • Nyttig 90 graders frigang til alle samlinger
  • 10 led, 16 mm brede, 3,5 mm tykke
  • Nøjagtighed: Euronorm klasse III, dybt præget, sort inddeling i 1 mm-trin
  • Fremstillet i Schweiz

Egenskab:

  • Højde mm (h): 10 mm
  • L [m]: 2 m
  • Længde mm (L): 235 mm
  • Vægt: 140 g
  • Bredde mm (b): 35 mm