Plastový skládací metr vyztužený skelnými vlákny, 2 m

Č. pol.: 56036680
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skladací meter

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56036680
EAN/GTIN 4022668366805
Číslo výrobcu 56036680
Číslo L L60010 6663

Popis

Popis:

  • Plast vyztužený skelnými vlákny je odolný proti poškrábání, poškrábání a ohybu, odolný proti vodě
  • Patentový spoj bez vůle, bez opotřebení a nečistot s pružinovou tyčí pro rovnoměrné vysoké napětí
  • Užitečné 90° zamykání všech spojů
  • 10 článků, šířka 16 mm, tloušťka 3,5 mm
  • Přesnost: Euro standard třídy III, hluboce ražené, černá rozteč v krocích po 1 mm
  • Švýcarská výroba

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 10 mm
  • L [m]: 2 m
  • Délka [mm): 235 mm
  • Hmotnost: 140 g
  • Šířka mm (b): 35 mm