• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Taśmy ścierne, Cubitron™II 947A, 40×815 mm, ziarnistość: 40

Nr art.: 558442 40
Cena za 1 sztuka (PLN 37,39 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    30,47 PLN / 1 sztuka
    (PLN 37,39 / 1 Metre)
  • z 8 sztuki
    25,41 PLN / 1 sztuka
    (PLN 31,17 / 1 Metre)
na zamówienie
w magazynie
179 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość materiału ściernego 40 mm
Długość materiału ściernego 815 mm
Jednostka napędowa Maszyny taśmowe
stopień rozdrobnienia zgrubne
Podłoże ścierniwa płótno
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Seria Cubitron™II 947A
Oznaczenie producenta 947A
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka) 40 siateczka
Do materiału aluminium; Stal stopowa; stal; Titan
Grupa materiałów metalowe
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %
Oznaczenie ziarnistości 3M 40+

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558442 40
EAN / GTIN 4054596019522
Producent/osoba odpowiedzialna MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
35
Stal < 900 N/mm²
 
32
Stal < 1400 N/mm²
 
20
Stal < 55 HRC
 
32
Stal < 60 HRC
 
25
Stal < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
żeliwo szare (sferoidalne)
 
30
CuZn
 
35
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Cubitron™ II taśma ścierna 947A z precyzyjnie ukształtowanym ziarnem ceramicznym i tlenkiem aluminium na lekkiej podkładce tkaninowej X. Elastyczna taśma ścierna do wymagających prac ściernych na maszynach prowadzonych ręcznie i maszynach na długie taśmy. Chłodny szlif dzięki środkom pomocniczym.
tkanina X (elastyczna) do szlifierek ręcznych i szlifierek taśmowych z długą taśmą.

Zastosowanie:

Do obróbki wszystkich stali, zwłaszcza materiałów trudnych w obróbce, jak stal stopowa, stopy niklu, chrom, tytan, aluminium.

Wskazówka:

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane na zamówienie. Obowiązują minimalne wielkości zamówień, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym łączeniem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. od nr 568526.