{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Largura do abrasivo | 40 mm | |
| Comprimento do abrasivo | 815 mm | |
| Motor de acionamento | máquinas de fita | |
| Grau de finura | grosso(a) | |
| Base abrasiva | Tecido | |
| Aglomerante | resina e resina sintética | |
| Série | Cubitron™II 947A | |
| Designação do fabricante | 947A | |
| Unidade do conteúdo | unidade | |
| Tipo de produto | Cinta abrasiva | |
| Abrasivo | grão de cerâmica (CER) | |
| Tamanho do grão (malha) | 40 mesh | |
| Para material | alumínio; aço inoxidável; aço; titânio | |
| Grupo de materiais | Metal | |
| Proporção máx. de ferro, enxofre e cloro | 0,1 % | |
| Designação da granulometria 3M | 40+ |
| Número do artigo | 558442 40 | |
| EAN/GTIN | 4054596019522 | |
| Fabricante/responsável | MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de |