• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Brusni trak Cubitron™II 947A, 40×815 mm, Zrnatost: 40

Št. art.: 558442 40
Cena na 1 kos (7,39 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    6,02 € / 1 kos
    (7,39 € / 1 Metre)
  • od 8 kosi
    5,01 € / 1 kos
    (6,15 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
994 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina brusnega sredstva 40 mm
Dolžina brusnega sredstva 815 mm
Pogonski stroj tračni stroji
Stopnja preciznosti grobo
Brusna podlaga Tkanina
Vezivo smola in umetna smola
Serija Cubitron™II 947A
Oznaka proizvajalca 947A
vsebina enote kos
Vrsta izdelka Brusni trak
brusno sredstvo keramična brusna zrna (CER)
Velikost zrnja (mrežica) 40 struktura
primerno za material aluminij; plemenito jeklo; jeklo; titan
Skupina surovin kovinski
Delež železa, žvepla in klora maks. 0,1 %
Oznaka zrnatosti 3M 40+

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 558442 40
EAN/GTIN 4054596019522
Proizvajalec/odgovorna oseba MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
35
Jeklo < 900 N/mm
 
32
Jeklo < 1400 N/mm
 
20
Jeklo < 55 HRC
 
32
Jeklo < 60 HRC
 
25
Jeklo < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni trak Cubitron™ II 947A s precizno oblikovanimi keramičnimi brusnimi zrni in aluminijevim oksidom na lahki podlagi iz X-tkanine. Prilagodljiv brusni trak za zahtevno brušenje z ročno vodenimi stroji in brusnimi stroji z dolgimi brusnimi trakovi. Hladno brušenje zaradi dodatkov za brušenje.
X-tkanina (fleksibilna) za ročno vodene stroje in brusne stroje z dolgimi brusnimi trakovi.

Uporaba:

Za obdelavo vseh vrst jekel, zlasti primerno za materiale, ki se težko obdelujejo, na primer plemenito jeklo, nikljeve zlitine, krom, titan, aluminij.

Opomba:

Druge zrnatosti, kakovosti in mere so dobavljive po ponudbi, v okviru najmanjših dobavljivih količin proizvajalca. Brez navedbe v naročilu sledi dobava s standardnim vezivom. Brusne trakove za stroje za satiniranje najdete od art. 568526 naprej.