{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka brusiva | 40 mm | |
| Délka brusiva | 815 mm | |
| Hnací stroj | Pásové stroje | |
| Stupeň jemnosti | hrubé | |
| Podklad brusného materiálu | tkanina | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Řada | Cubitron™II 947A | |
| Označení výrobce | 947A | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusný pás | |
| Brusiva | Keramické zrno (CER) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 40 mesh | |
| vhodné pro materiál | hliník; Ušlechtilá ocel; ocel; Titan | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % | |
| Označení zrnitosti 3M | 40+ |
| Katalogové číslo | 558442 40 | |
| EAN / GTIN | 4054596019522 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de |