Schuurband Cubitron™II 947A, 40×815 mm, Korrelgrootte: 40

Artikelnummer: 558442 40
Prijs per 1 Stuk (6,83 € / 1 Metre)
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,57 / 1 Stuk
    (6,83 € / 1 Metre)
  • van 8 Stuk
    € 4,64 / 1 Stuk
    (5,69 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
750 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Cubitron™II 947A
Artikelomschrijving producent 947A
Inhoud 1 st.
Beschrijving vorm vlak
Slijpmiddel breedte 40 mm
Slijpmiddel lengte 815 mm
Drager weefsel
Aandrijfmachine bandmachine
Fijnheidsgraad grof
Schuurmiddeldrager Weefsel
Binding hars en kunsthars
Inhoud eenheid per stuk
Producttype Schuurband
Slijpmiddel keramische korrel (CER)
Korrelgrootte (mesh) 40 mesh
Geschikt voor materiaal aluminium; edelstaal; staal; titanium
Materiaalgroep Metaal
Ijzer-, zwavel- en chloorgehalte max. 0,1 %
3M-korrelgrootte 40+

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 558442 40
EAN/GTIN 4054596019522
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de

Toepassingstabel

Alu Mg
 
35
Staal < 900 N/mm²
 
32
Staal < 1400 N/mm²
 
20
Staal < 55 HRC
 
32
Staal < 60 HRC
 
25
Staal < 67 HRC
 
20
RVS
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Cubitron™ II schuurband 947A met nauwkeurig gevormde keramische korrel en aluminiumoxide op lichte X-weefseldrager. Flexibele schuurband voor veeleisende schuurwerkzaamheden op met de hand geleide machines en langebandmachines. Koel slijpend door slijphulpmiddel.
X-linnen (flexibel) voor met de hand geleide machines en langebandmachines.

Toepassing:

voor de bewerking van alle staalsoorten, bijzonder geschikt voor moeilijk te bewerken materialen zoals edelstaal, nikkellegeringen, chroom, titanium, aluminium.

Tip:

Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar. Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling. Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.