• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Slibebånd Cubitron™II 947A, 40×815 mm, Korn: 40

Art.-nr.: 558442 40
Pris pr. 1 styk (DKK 55,04 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    44,86 DKK / 1 styk
    (DKK 55,04 / 1 Metre)
  • fra 8 stykker
    37,36 DKK / 1 styk
    (DKK 45,84 / 1 Metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
994 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel, bredde 40 mm
Slibemiddel, længde 815 mm
Drevmaskine båndmaskiner
Finhedsgrad grov
Slibemiddelunderlag Tekstil
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Serie Cubitron™II 947A
Producentbetegnelse 947A
Indhold, enhed stk.
Produkttype Slibebånd
slibemiddel keramiske korn (CER)
Kornstørrelse (mesh) 40 mesh
egnet til materiale aluminium; specialstål; stål; titan
Materialegruppe metal
Jern-, svovl- og klorandel maks. 0,1 %
3M-kornbetegnelse 40+

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 558442 40
EAN/GTIN 4054596019522
Producent/ansvarlig person MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG (G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Cubitron™ II slibebånd 947A med præcisionsformede keramiske korn og aluminiumoxid på let X-lærred. Fleksibelt slibebånd til krævende slibearbejder på håndførte maskiner og langbåndmaskiner. Afkølet slibning takket være slibehjælpemidler.
X-lærred (fleksibelt) til håndførte maskiner og langbåndmaskiner.

Anvendelse:

Til bearbejdning af alle ståltyper, især egnet til svært bearbejdelige materialer som rustfrit stål, nikkellegeringer, krom, titan, aluminium.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.