• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Schleifband Cubitron™II 947A, 40×815 mm, Körnung: 40

Artikel-Nr.: 558442 40
Preis pro 1 Stück (7,39 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    6,02 € / 1 Stück
    (7,39 € / 1 Meter)
  • ab 8 Stück
    5,01 € / 1 Stück
    (6,15 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
994 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Breite 40 mm
Schleifmittel Länge 815 mm
Antriebsmaschine Bandmaschinen
Feinheitsgrad grob
Schleifmittelunterlage Gewebe
Bindung Harz und Kunstharz
Serie Cubitron™II 947A
Herstellerbezeichnung 947A
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifband
Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Korngröße (Mesh) 40 Mesh
geeignet für Material Aluminium; Edelstahl (rostfrei); Stahl; Titan
Werkstoffgruppe Metall
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %
3M Körnungsbezeichnung 40+

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 558442 40
EAN / GTIN 4054596019522
Hersteller/verantwortliche Person MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
35
Stahl < 900 N/mm²
 
32
Stahl < 1400 N/mm²
 
20
Stahl < 55 HRC
 
32
Stahl < 60 HRC
 
25
Stahl < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Cubitron™ II Schleifband 947A mit präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid auf leichter X-Gewebeunterlage. Flexibles Schleifband für anspruchsvolle Schleifarbeiten auf handgeführten Maschinen und Langbandmaschinen. Kühler Schliff durch Schleifhilfsmittel.
X-Gewebe (flexibel) für handgeführte Maschinen und Langbandmaschinen.

Verwendung:

Zur Bearbeitung aller Stähle, besonders geeignet für schwer zu bearbeitende Materialien wie Edelstahl, Nickellegierungen, Chrom, Titan, Aluminium.

Hinweis:

Weitere Körnungen, Qualitäten und Abmessungen sind entsprechend den Mindestmengen des Herstellers auf Anfrage lieferbar. Ohne Bestellvorgabe erfolgt die Lieferung mit Standardbandverbindung. Schleifbänder für Satiniermaschinen finden Sie unter Nr. 568526ff.