• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Šlifavimo juosta Cubitron™II 947A, 40×815 mm, Grūdėtumas: 40

Prekės Nr.: 558442 40
Kaina už vieną 1 vnt. (7,39 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    6,02 € / 1 vnt.
    (7,39 € / 1 Metre)
  • Nuo 8 vienetai
    5,01 € / 1 vnt.
    (6,15 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
994 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės plotis 40 mm
Šlifavimo priemonės ilgis 815 mm
Pavaros mechanizmas juostinės staklės
Smulkumo laipsnis grub.
Šlifavimo priemonių padėklas Audinys
Rišiklis derva ir sintetinė derva
Serija Cubitron™II 947A
Gamintojo pavadinimas 947A
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Šlifavimo juosta
Šlifavimo priemonės keraminiai grūdeliai (CER)
Grūdelių dydis (tinklelis) 40 audinio tankumas
Tinka medžiagoms aliuminis; nerūdijantysis plienas; plienas; titan
Medžiagų grupė Metalas
Geležies, sieros ir chloro dalis maks. 0,1 %
3M grūdėtumo pavadinimas 40+

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 558442 40
EAN / GTIN 4054596019522
Gamintojas / atsakingas asmuo MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Germany, www.markmann.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
35
Plienas <900 N/mm²
 
32
Plienas <1400 N/mm²
 
20
Plienas <55 HRC
 
32
Plienas <60 HRC
 
25
Plienas <67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Ketus (G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Cubitron™ II šlifavimo juosta 947A su tikslios formos keramikiniais šlifavimo grūdeliais ir aliuminio oksidu ant X audinio pagrindo. Lanksti šlifavimo juosta sudėtingiems šlifavimo darbams rankiniais prietaisais ir šlifuokliams su ilgomis šlifavimo juostomis. Šaltąjį šlifavimą užtikrina šlifavimo medžiaga.
X audinys (lankstus) skirtas rankiniams prietaisams ir šlifuokliams su ilgomis šlifavimo juostomis.

Paskirtis:

Visų rūšių plieno apdirbimui, ypač tinka sunkiai apdirbamoms medžiagoms, pvz.: nerūdijančiam plienui, nikelio lydiniams, chromui, titanui, aliuminiui.

Pastaba:

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526ir toliau.