Slipband Cubitron™II 947A, 40×815 mm, Kornstorlek: 40

Art-nr.: 558442 40
Pris per 1 st. (SEK 81,61 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    66,51 SEK / 1 st.
    (SEK 81,61 / 1 Metre)
  • Från 8st.
    55,34 SEK / 1 st.
    (SEK 67,90 / 1 Metre)
på begäran
I lager
750 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Cubitron™II 947A
Tillverkarens beteckning 947A
Innehåll 1 St.
Beskrivning, formulär plan
Slipmedel, bredd 40 mm
Slipmedel, längd 815 mm
Rygg tyg
Framdrivningsmaskin bandmaskiner
Finhetsgrad grov
Slipmedelsunderlag Tyg
Bindning harts och konstharts
Innehåll, enhet delar
Produktslag Slipband
Slipmedel keramikkorn (CER)
Kornstorlek (mesh) 40 mesh
Lämplig för material aluminium; hliník; rostfritt stål; ušľachtilá oceľ; stål; oceľ; titan; titan
Materialgrupp metall
Max. järn-, svavel- och klorandel 0,1 %
3M kornstorleksbeteckning 40+

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 558442 40
EAN/GTIN 4054596019522
Tillverkare/ansvarig person MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de

Användningstabell

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Cubitron™ II slipband 947A med precisionsformade keramikkorn och aluminiumoxid på lätt X-vävunderlag. Flexibelt slipband för krävande sliparbeten på manuella maskiner och långbandslipmaskiner. Kallare slipning tack vare sliphjälpmedel.
X-väv (flexibel) för manuella maskiner och långbandslipmaskiner.

Användningsdata:

För bearbetning av alla stålsorter. Speciellt lämpliga för svårbearbetade material som rostfritt stål, nickellegeringar, krom, titan och aluminium.

Anmärkning:

Ytterligare kornstorlekar, kornkvaliteter och mått levereras på begäran i de minimimängder som tillverkaren anger. Levereras med standardbandfäste om inget annat anges vid beställningen. Slipband för satineringsmaskiner hittar du under nr 568526ff.