U-washer

Nr art.: 557074
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
rozmiar śrub M1; M2
Rodzaj produktu Podkładka
Średnica zewnętrzna d2 14 mm
Min. średnica wewnętrzna d1 6,3 mm
Materiał stal
Masa 2 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 557074
EAN / GTIN 4020772004903
Numer producenta 557074
Numer L L30090 762
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

U-washer, galvanized and passivated.
For clamping screws 6890.

Cecha szcz.:

  • Size: 1+2
  • ØA: 6.3
  • B: 11.5
  • C: 4.4
  • D: 14.0
  • E: 11
  • Weight: 2 g