{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Velikost šroubů | M1; M2 | |
| Druh produktu | Podložka | |
| Průměr vnější d2 | 14 mm | |
| Průměr vnitřní min. d1 | 6,3 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Hmotnost | 2 g |
| Katalogové číslo | 557074 | |
| EAN / GTIN | 4020772004903 | |
| Číslo výrobce | 557074 | |
| L-číslo | L30090 762 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |