U-pranje

Št. art.: 557074
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Velikost vijakov M1; M2
Vrsta izdelka podložka
Zunanji premer 14 mm
Notranji premer min. d1 6,3 mm
Material jeklo
Masa 2 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 557074
EAN/GTIN 4020772004903
Številka proizvajalca 557074
L-število L30090 762
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

U-pranje, pocinkano in pasivno.
Za vpenjalne vijake 6890.

Lastnosti:

  • Velikost: 1+2
  • ØA: 6,3
  • B: 11,5
  • C: 4,4
  • D: 14,0
  • E: 11
  • Masa: 2 g