{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Dimensioni viti | M1; M2 | |
| Tipo di prodotto | Rondella | |
| Diametro esterno d2 | 14 mm | |
| Diametro interno min. d1 d1 | 6,3 mm | |
| Materiale | acciaio | |
| Peso | 2 g |
| Codice articolo | 557074 | |
| EAN / GTIN | 4020772004903 | |
| Codice del produttore | 557074 | |
| Numero-L | L30090 762 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |