Lavadora en U

Número de artículo: 557074
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tamaño de los tornillos M1; M2
Tipo de producto Arandela
Diámetro exterior d2 14 mm
Diámetro interior mín. d1 6,3 mm
Material acero
Peso 2 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 557074
EAN / GTIN 4020772004903
Número del fabricante 557074
Número L L30090 762
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Lavadora en U, galvanizada y pasivada.
Para tornillos de sujeción 6890.

Característica:

  • Tamaño: 1+2
  • ØA: 6,3
  • An: 11,5
  • C: 4,4
  • D: 14,0
  • E: 11
  • Peso: 2 g