Spălător în formă de U

Cod articol.: 557074
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Dimensiune șuruburi M1; M2
Tip produs Şaibă
Diametru exterior d2 14 mm
Diametru interior min. d1 6,3 mm
Material oțel
Greutate 2 g

Identificare și clasificare

Cod articol 557074
EAN / GTIN 4020772004903
Număr producător 557074
L-Număr L30090 762
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Mașină de spălat U, galvanizată și pasivată.
Pentru șuruburi de prindere 6890.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 1+2
  • ØA: 6,3
  • B: 11,5
  • C: 4,4
  • D: 14,0
  • E: 11
  • greutate: 2 g