Rondelle en U.

Réf.: 557074
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Taille des vis M1; M2
Type de produit rondelle
Diamètre extérieur d2 14 mm
Diamètre intérieur min. d1 6,3 mm
Matériau acier
Poids 2 g

Identification et classification

Référence article 557074
EAN / GTIN 4020772004903
Réf. fabricant 557074
Article hors catalogue L30090 762
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Rondelle en U, galvanisée et passivée.
Pour vis de serrage 6890.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 1+2
  • ØA: 6,3
  • B: 11,5
  • C: 4,4
  • D: 14,0
  • E: 11
  • Poids: 2 g