Platform ladder plug-in compact

Nr art.: 52087
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 52087
EAN / GTIN 4031405520875
Numer producenta 052087
Numer L L90240 102526
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Kompaktowa, podłączana drabina platformowa
  • Aluminiowa drabina platformowa
  • Stopnie rowkowane o głębokości 80 mm
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe stopień/szyna
  • Duża, trapezowa platforma (400 / 360 x 425 mm)
  • Możliwość elastycznej rozbudowy za pomocą opcjonalnych części wtykowych
  • Łącznik drabiny „safe-cap”
  • Praktyczna półka do przechowywania (350 x 200 mm)
  • Ochrona rozpórek za pomocą dwóch pasków poliestrowych o wysokiej wytrzymałości
  • Dwie poręcze do bezpiecznego wchodzenia i schodzenia (dostarczane luzem)
  • Kolorowa powłoka na prętach dla łatwej identyfikacji par
  • Oszczędność miejsca podczas transportu i przechowywania
  • Opcjonalnie można go wyposażyć w podnóżki Clip-Step, Clip-Step R13 i Clip-Step Relax
  • Rozstaw stopni: 235 mm
  • Maksymalne obciążenie: 150kg
Informacje na temat kryteriów zrównoważonego rozwoju
  • Certyfikat firmy: ISO 9001
  • Certyfikat firmy: EN 1090
  • Certyfikat firmy: EcoVadis
  • RoHS
  • ZASIĘG
  • Grupa MUNK kieruje się Kodeksem Postępowania
  • Prawo dotyczące łańcucha dostaw nie ma zastosowania ze względu na naszą wielkość
  • Zastosowane materiały są wymienione w specyfikacji technicznej
  • Produkcja oszczędzająca zasoby: własne systemy fotowoltaiczne
  • Energooszczędne zużycie energii w produkcji: oświetlenie LED
  • Możliwość naprawy, trwałość i jakość: 15 lat gwarancji na produkty seryjne produkowane w Niemczech
  • Możliwość recyklingu: Nasze produkty są w większości wykonane z aluminium, stali lub drewna i można je poddać bezpośrednio procesowi recyklingu.
  • Społecznie akceptowalne warunki pracy w produkcji: godziwe płace, równość płci
  • Ekonomiczne opakowanie nadające się do recyklingu: brak użycia styropianu, wykorzystanie głównie drewna i kartonu, niewielkie ilości plastiku
  • Brak zagrożenia dla zdrowia użytkowników

Cecha szcz.:

  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Materiał: aluminium
  • Wysokość robocza: 2450 mm
  • Wysokość: 1202mm
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Nachylenie: 70°
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm
  • Rozstaw stopni/szczebli: 235 mm
  • Długość drabiny: 1267 mm
  • Wersja krokowa: kroki
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Wysokość platformy: 450 mm
  • Dolna szerokość zewnętrzna: 570 mm
  • Wysokość pręta części nośnej: 58 mm
  • Platforma stojąca liczona jako stopień: Tak
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Wewnętrzna długość nogawki: 713 mm
  • Typ produktu: kompaktowy
  • Liczba stopni/szczebli: 2 stopnie