Piattaforma con guida compatta innestabile

Codice art.: 52087
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 52087
EAN / GTIN 4031405520875
Codice del produttore 052087
Numero-L L90240 102526
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

Piattaforma con guida compatta innestabile
  • Piattaforma in alluminio
  • Gradini scanalati profondi 80 mm
  • Giunzione gradini/longheroni con 4 bordature
  • Ampia piattaforma trapezoidale (400 / 360 x 425 mm)
  • Ampliabile in modo flessibile con inserti opzionali
  • Giunto articolato ’safe-cap’
  • Pratico vassoio portaoggetti (350 x 200 mm)
  • Dispositivo antiallungamento con due cinghie in poliestere ad alta resistenza
  • Due corrimano per salire e scendere in sicurezza (in dotazione separatamente)
  • Rivestimento colorato dei montanti per facilitare l’abbinamento delle coppie
  • Salvaspazio durante il trasporto e lo stoccaggio.
  • Opzionale con pedane clip-step, clip-step R13 e clip-step relax
  • Distanza tra i gradini: 235 mm
  • Carico massimo: 150 kg
Informazioni sui criteri di sostenibilità
  • Certificazione aziendale: ISO 9001
  • Certificazione aziendale: EN 1090
  • Certificazione aziendale: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Il Gruppo MUNK opera secondo un Codice di condotta
  • La legge sulla catena di fornitura non si applica alla nostra azienda in virtù delle nostre dimensioni.
  • I materiali utilizzati sono elencati nelle specifiche tecniche.
  • Produzione a basso impatto ambientale: impianti fotovoltaici propri
  • Consumo energetico efficiente nella produzione: Illuminazione a LED
  • Riparabilità, durata e qualità: 15 anni di garanzia sui prodotti di serie fabbricati in Germania
  • riciclabilità: I nostri prodotti sono realizzati principalmente in alluminio, acciaio o legno e possono essere riciclati direttamente.
  • Condizioni di lavoro socialmente accettabili nella produzione: salari equi, parità di diritti tra i sessi
  • Imballaggio economico e riciclabile: Nessun utilizzo di polistirolo, uso prevalente di legno e cartone, basse percentuali di plastica.
  • Nessun rischio per la salute degli utenti

Proprietà:

  • Montaggio necessario: Da montare con un attrezzo
  • Materiale: Alluminio
  • Altezza di lavoro: 2450 mm
  • Altezza: 1202 mm
  • Max. Carico max.: 150 kg
  • Inclinazione: 70°
  • Profondità gradini/pioli: 80 mm
  • Distanza tra gradini/pioli: 235 mm
  • Lunghezza scala: 1267 mm
  • Versione con pedale: Gradini
  • Altezza montante: 73 mm
  • Altezza piattaforma: 450 mm
  • Larghezza esterna inferiore: 570 mm
  • Altezza del montante: 58 mm
  • Piattaforma di appoggio considerata come gradino: Sì
  • Uso delle scale (DIN EN 131): Professionali
  • Cavallo: 713 mm
  • Tipo di prodotto: compatto
  • Numero di gradini/pioli: 2 livelli