Conector compact pentru platforma de comandă

Cod articol.: 52087
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 52087
EAN / GTIN 4031405520875
Număr producător 052087
L-Număr L90240 102526
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

Conector compact pentru platforma de comandă
  • Platformă din aluminiu
  • Treptele striate, cu adâncimea de 80 mm
  • Îmbinare trepte/șine cu 4 sertizări
  • Platformă mare, trapezoidală (400 / 360 x 425 mm)
  • Extensibil în mod flexibil cu piese opționale
  • Articulație cu capăt de siguranță „safe-cap”
  • Tavă practică pentru depozitare (350 x 200 mm)
  • Dispozitiv de siguranță împotriva deschiderii cu două curele din poliester de înaltă rezistență
  • Două balustrade pentru urcare și coborâre în siguranță (sunt incluse separat)
  • Acoperire colorată a barelor pentru identificarea ușoară a perechilor
  • Economie de spațiu în timpul transportului și depozitării
  • Opțional, poate fi echipat cu suporturi clip-step, clip-step R13 și clip-step relax.
  • Distanța între trepte: 235 mm
  • Sarcina maximă: 150kg
Informații privind criteriile de durabilitate
  • Certificarea întreprinderilor: ISO 9001
  • Certificarea întreprinderilor: EN 1090
  • Certificarea întreprinderilor: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Grupul MUNK lucrează în conformitate cu un Cod de conduită.
  • Legea privind lanțul de aprovizionare nu se aplică datorită dimensiunii companiei noastre.
  • Materialele utilizate sunt enumerate în specificațiile tehnice.
  • Producție cu consum redus de resurse: instalații fotovoltaice proprii
  • Consum energetic eficient în procesul de fabricație: Iluminare cu LED
  • Reparabilitate, durabilitate și calitate: 15 ani garanție pentru produsele de serie fabricate în Germania
  • reciclabilitate: Produsele noastre sunt fabricate în mare parte din aluminiu, oțel sau lemn și pot fi reciclate direct.
  • Condiții de muncă acceptabile din punct de vedere social în producție: salarii echitabile, egalitate între sexe
  • Ambalaj economic și reciclabil: Nu se utilizează polistiren, se utilizează în principal lemn și carton, proporții reduse de plastic.
  • Niciun risc pentru sănătatea utilizatorilor

Caracteristică:

  • Montare necesară: Pentru a fi montat cu unelte
  • Material: Aluminiu
  • Înălţime de lucru: 2450 mm
  • Înălţime: 1202 mm
  • Max. Capacitate de încărcare: 150kg
  • Înclinație: 70°
  • Adâncimea treptelor/barelor: 80 mm
  • Distanța între trepte/trepte: 235 mm
  • Lungime scară: 1267 mm
  • Execuție cu treaptă: Nivel
  • Înălţime montant: 73 mm
  • Înălţime platformă: 450 mm
  • Lățime exterioară inferioară: 570 mm
  • Înălțimea nervurii piesei de susținere: 58 mm
  • Platforma de sprijin considerată treaptă: Da
  • Utilizarea scărilor (DIN EN 131): Profesional
  • Lungimea pasului: 713 mm
  • Tip produs: compact
  • Număr trepte/trepte: 2 trepte