Plataforma con conectores compactos

Número de artículo: 52087
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 52087
EAN / GTIN 4031405520875
Número del fabricante 052087
Número L L90240 102526
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

Plataforma con conectores compactos
  • Plataforma elevadora de aluminio
  • Peldaños estriados de 80 mm de profundidad.
  • Unión entre peldaños y largueros con 4 rebordeados
  • Plataforma grande trapezoidal (400 / 360 x 425 mm)
  • Ampliable de forma flexible con piezas enchufables opcionales.
  • Articulación de palanca «safe-cap»
  • Práctica bandeja de almacenamiento (350 x 200 mm)
  • Seguridad contra la separación con dos correas de poliéster de alta resistencia.
  • Dos pasamanos para subir y bajar con seguridad (se incluyen sueltos).
  • Revestimiento de color en los largueros para facilitar la identificación de los pares.
  • Ahorro de espacio para transporte y almacenamiento
  • Opcionalmente equipable con reposapiés clip-step, clip-step R13 y clip-step relax.
  • Distancia entre peldaños: 235 mm
  • Carga máxima: 150 kg
Información sobre criterios de sostenibilidad
  • certificación empresarial: ISO 9001
  • certificación empresarial: EN 1090
  • certificación empresarial: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • El Grupo MUNK trabaja con un código de conducta.
  • Debido a nuestro tamaño, la ley sobre la cadena de suministro no es aplicable.
  • Los materiales utilizados se enumeran en las especificaciones técnicas.
  • Fabricación respetuosa con los recursos: instalaciones fotovoltaicas propias
  • Consumo energético eficiente en la fabricación: Iluminación LED
  • Capacidad de reparación, durabilidad y calidad.: 15 años de garantía en productos de serie fabricados en Alemania.
  • reciclabilidad: Nuestros productos están fabricados en su mayor parte con aluminio, acero o madera y pueden reciclarse directamente.
  • Condiciones laborales socialmente aceptables en la producción: salarios justos, igualdad entre los sexos
  • Embalaje económico y reciclable.: No se utiliza poliestireno, se utiliza principalmente madera y cartón, con un porcentaje reducido de plástico.
  • Sin riesgos para la salud de los usuarios.

Característica:

  • Montaje necesario: Para ser equipado con una herramienta
  • Material: Aluminio
  • Altura de trabajo: 2450 mm
  • Altura: 1202 mm
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Inclinación: 70 °
  • Profundidad de los peldaños/barrotes: 80 mm
  • Distancia entre peldaños/barrotes: 235 mm
  • Longitud de escalera: 1267 mm
  • Versión con pedal: Niveles
  • Altura de los largueros: 73 mm
  • Altura de plataforma: 450 mm
  • Ancho exterior inferior: 570 mm
  • Altura del montante de la pieza de soporte: 58 mm
  • Plataforma de apoyo contada como escalón: Sí
  • Uso de escaleras (DIN EN 131): Profesional
  • Longitud de paso: 713 mm
  • Tipo de producto: compacto
  • Número de peldaños/barrotes: 2 niveles