Vtični kompaktni vodnik platforme

Št. art.: 52087
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 52087
EAN/GTIN 4031405520875
Številka proizvajalca 052087
L-število L90240 102526
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

Vtični kompaktni vodnik platforme
  • Aluminijasta platforma
  • 80 mm globoki, rebasti stopnji
  • 4-kratno zavito spojevanje stopnic in nosilcev
  • Velika, trapezna platforma (400 / 360 x 425 mm)
  • Z dodatnimi vstavki se lahko fleksibilno razširi
  • Vodilo “safe-cap”
  • Praktična odlagalna pladnja (350 x 200 mm)
  • Zaščita pred raztezanjem z dvema visoko trdnima poliestrskima trakovoma
  • Dva ročaja za varno vzpenjanje in spuščanje (priložena)
  • Barvni premaz nosilcev za lažje razvrščanje parov
  • Varčevanje s prostorom med prevozom in skladiščenjem
  • Opcijsko opremljiv s stopnicami clip-step, clip-step R13 in clip-step relax
  • razmik med stopnicami: 235 mm
  • Največja obremenitev: 150kg
Informacije o trajnostnih merilih
  • Certificiranje podjetij: ISO 9001
  • Certificiranje podjetij: EN 1090
  • Certificiranje podjetij: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK deluje v skladu s kodeksom ravnanja.
  • Zaradi naše velikosti zakon o dobavni verigi ne velja.
  • Uporabljeni materiali so navedeni v tehnični specifikaciji.
  • Proizvodnja, ki varčuje z viri: lastne fotovoltaične naprave
  • Energetsko učinkovita poraba pri proizvodnji: LED-osvetlitev
  • Popravljivost, trajnost in kakovost: 15 let garancije na serijske izdelke, proizvedene v Nemčiji
  • recikliranje: Naši izdelki so v večini izdelani iz aluminija, jekla ali lesa in se lahko neposredno reciklirajo.
  • Socialno sprejemljivi delovni pogoji v proizvodnji: pravična plačila, enakopravnost med spoloma
  • Varčna in reciklirana embalaža: Brez uporabe stiropora, pretežno uporaba lesa in kartona, majhen delež plastike.
  • Brez zdravstvenega tveganja za uporabnike

Lastnosti:

  • Montaža potrebna: Za montažo z orodjem
  • Material: .
  • Delovna višina: 2450 mm
  • Višina: 1202 mm
  • Max. Nosilnost: 150kg
  • Naklon: 70°
  • Globina stopnic/prečk: 80 mm
  • Razdalja med stopnicami/prečkami: 235 mm
  • Dolžina lestve: 1267 mm
  • Izvedba stopnice: Stopnje
  • Višina prečk: 73 mm
  • Višina platforme: 450 mm
  • Spodnja zunanja širina: 570 mm
  • Višina nosilnega dela: 58 mm
  • Stojalo šteje kot stopnica: Da
  • Uporaba lestev (DIN EN 131): Profesionalen
  • Dolžina hlačnic od razkoraka do spodnjega roba: 713 mm
  • Vrsta izdelka: kompaktno
  • Število stopnic/prečk: 2 stopenj