Directeur de plateforme enfichable compact

Réf.: 52087
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 52087
EAN / GTIN 4031405520875
Réf. fabricant 052087
Article hors catalogue L90240 102526
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

Directeur de plateforme enfichable compact
  • Plateforme en aluminium
  • Marches rainurées de 80 mm de profondeur
  • Raccordement marche/montant à 4 sertissages
  • Grande plateforme trapézoïdale (400 / 360 x 425 mm)
  • Extensible de manière flexible grâce à des éléments enfichables en option
  • Articulation « safe-cap »
  • Bac de rangement pratique (350 x 200 mm)
  • Dispositif anti-écartement avec deux sangles en polyester haute résistance
  • Deux mains courantes pour monter et descendre en toute sécurité (fournies séparément)
  • Revêtement coloré des montants pour faciliter l’identification des paires
  • Encombrement réduit pour le transport et le stockage.
  • Peut être équipé en option avec des repose-pieds clip-step, clip-step R13 et clip-step relax.
  • Ecartement des marches: 235 mm
  • Charge maximale: 150kg
Informations sur les critères de durabilité
  • certification des entreprises: ISO 9001
  • certification des entreprises: EN 1090
  • certification des entreprises: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Le groupe MUNK travaille selon un code de conduite.
  • En raison de notre taille, la loi sur la chaîne d’approvisionnement ne s’applique pas à nous.
  • Les matériaux utilisés sont indiqués dans les spécifications techniques.
  • Fabrication respectueuse des ressources: propres installations photovoltaïques
  • Consommation énergétique efficace lors de la fabrication: Eclairage à LED
  • Facilité de réparation, longévité et qualité: 15 ans de garantie sur les produits de série fabriqués en Allemagne
  • recyclabilité: Nos produits sont principalement composés d’aluminium, d’acier ou de bois et peuvent être directement recyclés.
  • Conditions de travail socialement acceptables dans la production: salaires équitables, égalité entre les sexes
  • Emballage économique et recyclable: Pas d’utilisation de polystyrène, utilisation majoritaire de bois et de carton, faible proportion de plastique.
  • Aucun risque pour la santé des utilisateurs

Caractéristique(s):

  • Montage nécessaire: À monter avec un outil
  • Matériau: Aluminium
  • Hauteur de travail: 2450 mm
  • Hauteur: 1202 mm
  • Puissance max. Endurance: 150kg
  • Inclinaison: 70°
  • Profondeur des marches/échelons: 80 mm
  • Distance entre les marches/échelons: 235 mm
  • Longueur échelle: 1267 mm
  • Version à pédale: Etapes
  • Hauteur lisse: 73 mm
  • Hauteur plate-forme: 450 mm
  • Largeur extérieure inférieure: 570 mm
  • Hauteur du montant de la partie d’appui: 58 mm
  • Plateforme comptée comme marche: Oui
  • Utilisation des échelles (DIN EN 131): Professionnel
  • Longueur d’entrejambes: 713 mm
  • Type de produit: compact
  • Nombre de marches/échelons: 2 niveaux