• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattformleiter steckbar kompakt

Artikel-Nr.: 52087
Preis pro 1 Stück
Netto: 480,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 52087
EAN / GTIN 4031405520875
Herstellernummer 052087
L-Nummer L90240 102526
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

Plattformleiter steckbar kompakt
  • Plattformleiter aus Aluminium
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Große, trapezförmige Plattform (400 / 360 x 425 mm)
  • Mit optionalen Einsteckteilen flexibel erweiterbar
  • Leitergelenk 'safe-cap'
  • Praktische Ablageschale (350 x 200 mm)
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Zwei Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg (liegen lose bei)
  • Farbige Beschichtung der Holme zur leichten Zuordnung der Paare
  • Platzsparend bei Transport und Lagerung
  • Optional mit Trittauflagen clip-step, clip-step R13 und clip-step relax ausrüstbar
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien
  • Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
  • Unternehmenszertifizierung: EN 1090
  • Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
  • Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
  • Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
  • Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
  • Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
  • Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
  • Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
  • Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
  • Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styroschaum, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
  • Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Merkmal:

  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Material: Aluminium
  • Arbeitshöhe: 2450 mm
  • Höhe: 1202 mm
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Neigung: 70 °
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Leiterlänge: 1267 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Plattformhöhe: 450 mm
  • Untere Außenbreite: 570 mm
  • Holmhöhe des Stützteils: 58 mm
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Schrittlänge: 713 mm
  • Produkttyp: kompakt
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2 Stufen
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb