Kompaktní zásuvný vedoucí plošiny

Artiklové číslo: 52087
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 52087
EAN / GTIN 4031405520875
Číslo výrobce 052087
L-číslo L90240 102526
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

Kompaktní zásuvný vedoucí plošiny
  • Hliníkový nástupní schůdek
  • 80 mm hluboké, rýhované stupně
  • 4x lemované spojení schodů a nosníků
  • Velká trapézová platforma (400 / 360 x 425 mm)
  • Flexibilně rozšiřitelný pomocí volitelných zásuvných dílů
  • Kloubové spojení „safe-cap“
  • Praktická odkládací miska (350 x 200 mm)
  • Roztažení zajištěno dvěma vysoce pevnými polyesterovými popruhy
  • Dvě madla pro bezpečné nastupování a vystupování (jsou volně přiložena)
  • Barevné provedení nosníků pro snadné přiřazení párů
  • Úspora místa při přepravě a skladování
  • Volitelně lze vybavit nášlapnými lištami clip-step, clip-step R13 a clip-step relax.
  • Rozestup stupňů: 235 mm
  • Maximální zatížení: 150kg
Informace o kritériích udržitelnosti
  • Certifikace podniků: ISO 9001
  • Certifikace podniků: EN 1090
  • Certifikace podniků: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK pracuje v souladu s kodexem chování.
  • Vzhledem k velikosti naší společnosti se zákon o dodavatelském řetězci na nás nevztahuje.
  • Použité materiály jsou uvedeny v technické specifikaci.
  • Výroba šetrná k životnímu prostředí: vlastní fotovoltaické elektrárny
  • Energeticky efektivní spotřeba při výrobě: LED osvětlení
  • Opravitelnost, dlouhá životnost a kvalita: 15 let záruka na sériové výrobky vyrobené v Německu
  • recyklovatelnost: Naše výrobky jsou z větší části vyrobeny z hliníku, oceli nebo dřeva a mohou být přímo recyklovány.
  • Sociálně přijatelné pracovní podmínky ve výrobě: spravedlivé mzdy, rovnost pohlaví
  • Úsporné a recyklovatelné balení: Nepoužívá se polystyren, převážně se používá dřevo a lepenka, malé množství plastů.
  • Žádné zdravotní riziko pro uživatele

Charakteristika:

  • Nutná montáž: K montáži pomocí nářadí
  • Materiál: Hliník
  • Pracovní výška: 2450 mm
  • Výška: 1202 mm
  • Max. Zatížitelnost: 150kg
  • Sklon: 70°
  • Hloubka schodů/průčelí: 80 mm
  • Rozestup stupňů/prutů: 235 mm
  • délka žebříku: 1267 mm
  • Provedení s nášlapem: Stupně
  • Výška nosníku: 73 mm
  • Výška plošiny: 450 mm
  • Spodní vnější šířka: 570 mm
  • Výška nosné části: 58 mm
  • Stojanová plošina počítána jako schod: Ano
  • Použití žebříků (DIN EN 131): Profesionální
  • Vnitřní délka nohavic: 713 mm
  • Typ výrobku: kompaktní
  • Počet stupňů/příček: 2 stupňů

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost