All-steel vise with jaw spread, 30 mm jaw height, up to 155 mm spread (Red)

Nr art.: 520-175-R
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 520
Zakres mocowania bez zakresu mocowania
Kolor Czerwony
Szerokość całkowita B 175 mm
Wys. całkowita H 165 mm
Szerokość szczęk A 175 mm
Wysokość szczęk h 30 mm
Szczęki wymienne nie
Wysokość podwozia c1 95 mm
Z otworem tak
Możliwość obrotu tak
Wersja mechanicznie
Materiał stal
Powierzchnia lakierowany
Rodzaj produktu Imadło równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 520-175-R
EAN / GTIN 4027474035808
Numer producenta 520-175-R
Numer L L80010 103333
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The all-steel vises of series 520 are used for clamping workpieces in crafts, industry, and workshops. The lightweight design of series 520 is ideal for universally clamping simple workpieces, and the material provides the necessary durability and stability of the vise.
  • High-quality material and simple actuation
  • Easy execution for flexible work in workshops and crafts

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 175 mm
  • Total width [inch]: 6 7/8
  • Total depth [mm]: 435 mm
  • Total depth [inch]: 17 1/8
  • Total height [mm]: 165 mm
  • Total height [inch]: 6 1/2
  • Spare parts available: No
  • Span (max.) [mm]: 155 mm
  • Span (max.) [inch]: 6 1/8
  • Jaw height [mm]: 30 mm
  • Jaw height [inch]: 1 3/16
  • Clamping height [mm]: 95 mm
  • Clamping height [inch]: 3 3/4
  • Color: red
  • Interchangeable jaws: No
  • Parallel vice: Yes
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Jaw width of vice [mm]: 175 mm