• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ganzstahl-Schraubstock mit Backenbreite, 30 mm Backenhöhe, bis 155 mm Spannweite (rot)

Artikel-Nr.: 520-175-R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 520
Spannbereich kein Spannbereich
Farbe rot
Breite gesamt B 175 mm
Höhe gesamt H 165 mm
Backenbreite A 175 mm
Backenhöhe h 30 mm
Backen auswechselbar nein
Auflagehöhe c1 95 mm
mit Bohrung ja
schwenkbar ja
Ausführung mechanisch
Material Stahl
Oberfläche lackiert
Produktart Parallel-Schraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 520-175-R
EAN / GTIN 4027474035808
Herstellernummer 520-175-R
L-Nummer L80010 103333
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Ganzstahl-Schraubstöcke der Baureihe 520 werden zum Einspannen von Werkstücken in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die leichte Ausführung der Baureihe 520 ist ideal für das universelle Einspannen von einfachen Werkstücken geeignet und das Material sorgt für die nötige Langlebigkeit und Standfestigkeit des Schraubstocks.
  • Hochwertiges Material und einfache Betätigung
  • Leichte Ausführung für flexible Arbeiten in Werkstatt und Handwerk

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 175 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 6 7/8
  • Gesamttiefe [mm]: 435 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 17 1/8
  • Gesamthöhe [mm]: 165 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 6 1/2
  • Branche: Elektro
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 155 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 6 1/8
  • Backenhöhe [mm]: 30 mm
  • Backenhöhe [inch]: 1 3/16
  • Einspannhöhe [mm]: 95 mm
  • Einspannhöhe [inch]: 3 3/4
  • Farbe: rot
  • Auswechselbare Backen: Nein
  • Parallelschraubstock: Ja
  • Backenbreite Schraubstock [mm]: 175 mm