Étau en acier massif avec largeur des mâchoires , hauteur des mâchoires 30 mm, jusqu'à capacité de serrage 155 mm (Rouge)

Réf.: 520-175-R
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série 520
Plage de serrage Pas de plage de serrage
Couleur Rouge
Largeur totale B 175 mm
Hauteur totale H 165 mm
Largeur des mors A 175 mm
Hauteur mors h 30 mm
Mors interchangeables non
Hauteur d’appui c1 95 mm
Avec alésage oui
Propriété orientable oui
Exécution fonctionnement mécanique
Matériau acier
Surface verni
Type de produit holex etau parallele modele

Identification et classification

Référence article 520-175-R
EAN / GTIN 4027474035808
Réf. fabricant 520-175-R
Article hors catalogue L80010 103333
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les étaux tout acier de la série 520 sont utilisés pour serrer des pièces dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. La version légère de la série 520 est idéale pour le serrage universel de pièces simples et le matériau garantit la durabilité et la stabilité nécessaire de l'étau.
  • Matériaux de haute qualité et utilisation simple
  • Léger pour des travaux flexibles dans l'atelier et l'artisanat

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 175 mm
  • Largeur totale [inch]: 6 7/8
  • Profondeur totale [mm]: 435 mm
  • Profondeur totale [inch]: 17 1/8
  • Hauteur totale [mm]: 165 mm
  • Hauteur totale [inch]: 6 1/2
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Envergure (max.) [mm]: 155 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 6 1/8
  • Hauteur des mâchoires [mm]: 30 mm
  • Hauteur des mâchoires [inch]: 1 3/16
  • Hauteur de serrage [mm]: 95 mm
  • Hauteur de serrage [inch]: 3 3/4
  • Couleur: rouge
  • Mâchoires interchangeables: Non
  • Etau parallèle: Oui
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Largeur de la mâchoire de l'étau [mm]: 175 mm