Celooceľový zverák so šírkou čeľustí, výška čeľustí 30 mm, šírka upnutia do 155 mm (červený)

Č. pol.: 520-175-R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria 520
Rozsah upínania bez rozsahu upínania
Farba červená
Celková šírka B 175 mm
Celková výška H 165 mm
Šírka čeľuste A 175 mm
Výška čeľusti h 30 mm
Upínacie čeľuste vymeniteľné nie
Výška podložky c1 95 mm
S otvorom áno
Výkyvné áno
Prevedenie mechanický
Materiál oceľ
Povrch lakovaná
Druh produktu paralelný zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 520-175-R
EAN/GTIN 4027474035808
Číslo výrobcu 520-175-R
Číslo L L80010 103333
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Celonerezové zveráky radu 520 sa používajú na upínanie obrobkov v obchode, priemysle a dielňach. Ľahká konštrukcia série 520 je ideálna na univerzálne upínanie jednoduchých obrobkov a materiál zaisťuje potrebnú odolnosť a stabilitu zveráka.
  • Vysokokvalitný materiál a jednoduchá obsluha
  • Ľahká konštrukcia na flexibilnú prácu v dielňach a remeslách

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 175 mm
  • Celková šírka [palce]: 6 7/8
  • Celková hĺbka [mm]: 435 mm
  • Celková hĺbka [palec]: 17 1/8
  • Celková výška [mm]: 165 mm
  • Celková výška [palec]: 6 1/2
  • Sektor: Elektrická časť
  • Dostupné náhradné diely: nie
  • Šírka upnutia (min.) [mm]: 0 mm
  • Šírka upnutia (min.) [palec]: 0
  • Upínacia šírka (max.) [mm]: 155 mm
  • Upínacia šírka (max.) [palec]: 6 1/8
  • Výška čeľustí [mm]: 30 mm
  • Výška čeľustí [palce]: 1 3/16
  • Výška upnutia [mm]: 95 mm
  • Upínacia výška [palec]: 3 3/4
  • Farba: červená
  • Vymeniteľné čeľuste: nie
  • Paralelný zverák: Áno
  • Šírka čeľustí vice [mm]: 175 mm