Tornillo de acero completo con ancho de mordaza, 30 mm altura de mordaza, hasta 155 mm ancho de sujeción (Rojo)

N.º do artigo: 520-175-R
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série 520
Área de aperto sem área de aperto
Cor vermelho
Largura total B 175 mm
Altura total H 165 mm
Largura do mordente A 175 mm
Altura do mordente h 30 mm
Mordente intercambiável não
Altura de apoio c1 95 mm
Com perfuração sim
Com rotação sim
Modelo mecânico(a)
Material aço
Superfície lacado
Tipo de produto prensa de bancada paralelo

Identificação e classificação

Número do artigo 520-175-R
EAN/GTIN 4027474035808
Número do fabricante 520-175-R
Número L L80010 103333
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • Los tornillos de banco de acero completo de la serie 520 se utilizan para sujetar piezas de trabajo en artesanía, industria y taller. La versión ligera de la serie 520 es ideal para la sujeción universal de piezas de trabajo simples y el material asegura la durabilidad y estabilidad necesarias del tornillo de banco.
  • Material de alta calidad y operación sencilla
  • Ejecución ligera para trabajos flexibles en taller y artesanía

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 175 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 6 7/8
  • Profundidad total [mm]: 435 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 17 1/8
  • Altura total [mm]: 165 mm
  • Altura total [pulgadas]: 6 1/2
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 155 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 6 1/8
  • Altura de la mordaza [mm]: 30 mm
  • Altura de la mandíbula [pulgadas]: 1 3/16
  • Altura de sujeción [mm]: 95 mm
  • Altura de sujeción [pulgadas]: 3 3/4
  • Color: Rojo
  • Mordazas reemplazables: No
  • Vicio paralelo: Sí
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Ancho de la mordaza del tornillo de banco [mm]: 175 mm