Ganzstahl-skruestik med kæbebredde, 30 mm kæbehøjde, op til 155 mm spændevidde (Rød)

Art.-nr.: 520-175-R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Serie 520
Spændeområde intet spændeområde
Farve rød
Totalbredde B 175 mm
Samlet højde H 165 mm
Bakkebredde A 175 mm
Kæbehøjde h 30 mm
Kæber udskiftelige nej
Anlægshøjde c1 95 mm
Med boring ja
Svingbar ja
Udførelse mekanisk
Materiale stål
Overflade Lakeret
Produkttype parallelskruestik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 520-175-R
EAN/GTIN 4027474035808
Producentnummer 520-175-R
L-nummer L80010 103333
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • De helt stålværktøjsstænger i serie 520 bruges til at spænde arbejdsemner i håndværk, industri og værksteder. Den lette udførelse af serie 520 er ideel til universel spænde af enkle arbejdsemner, og materialet sikrer den nødvendige langvarighed og stabilitet af skruestikken.
  • Højkvalitets materiale og enkel betjening
  • Let let udførelse til fleksible opgaver i værksted og håndværk

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 175 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 6 7/8
  • Samlet dybde [mm]: 435 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 17 1/8
  • Samlet højde [mm]: 165 mm
  • Samlet højde [tommer]: 6 1/2
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Spændvidde (max.) [mm]: 155 mm
  • Spændvidde (max.) [tommer]: 6 1/8
  • Kæbehøjde [mm]: 30 mm
  • Kæbehøjde [tommer]: 1 3/16
  • Spændingshøjde [mm]: 95 mm
  • Spændingshøjde [tommer]: 3 3/4
  • Farve: rød
  • Udskiftelige kæber: nej
  • Parallelskruestik: Ja
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Kæbe bredde skruestik [mm]: 175 mm