Morsa da banco tutto acciaio con larghezza della ganascia , altezza della ganascia 30 mm, fino a capacità di serraggio 155 mm (Rosso)

Codice art.: 520-175-R
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie 520
Campo di serraggio nessun campo di serraggio
Colore rosso
Larghezza complessiva B 175 mm
Altezza complessiva H 165 mm
Larghezza ganasce A 175 mm
Altezza ganasce h 30 mm
Ganasce intercambiabili no
Altezza appoggio c1 95 mm
A manicotto sì
Es. orientabile sì
Esecuzione es. meccanica
Materiale acciaio
Superficie verniciato
Tipo di prodotto Morsa parallela

Identificazione e classificazione

Codice articolo 520-175-R
EAN / GTIN 4027474035808
Codice del produttore 520-175-R
Numero-L L80010 103333
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • I morsetti in acciaio massiccio della serie 520 vengono utilizzati per il bloccaggio dei pezzi nell'artigianato, nell'industria e nelle officine. La versione leggera della serie 520 è ideale per il bloccaggio universale di pezzi semplici e il materiale assicura la necessaria durata e stabilità del morsetto.
  • Materiale di alta qualità e facile utilizzo
  • Leggera esecuzione per lavori flessibili in officina e artigianato

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 175 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 6 7/8
  • Profondità totale [mm]: 435 mm
  • Profondità totale [pollici]: 17 1/8
  • Altezza totale [mm]: 165 mm
  • Altezza totale [pollici]: 6 1/2
  • Ricambi disponibili: No
  • Campata (max.) [mm]: 155 mm
  • Campata (max.) [pollici]: 6 1/8
  • Altezza ganasce [mm]: 30 mm
  • Altezza ganasce [pollici]: 1 3/16
  • Altezza di serraggio [mm]: 95 mm
  • Altezza di serraggio [pollici]: 3 3/4
  • Colore: Rosso
  • Ganasce sostituibili: No
  • Morsa parallela: Sì
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Larghezza della ganascia della morsa [mm]: 175 mm