{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj ścisku | Zwornica sprężynowa | |
| Rozstaw maks. a; b | 75 mm | |
| Zasięg maks. | 85 mm | |
| Maks. siła mocowania F | 400 N | |
| Seria | 516 | |
| Oznaczenie producenta | Leimzangenzwinge aus Kunststoff mit Federung | |
| Kolor | Zielony; Czarny | |
| Rodzaj produktu | Ściski | |
| Zasięg min. c | 85 mm | |
| Rozstaw min. a; b | 0 mm | |
| Materiał ramion napinających | z tworzywa sztucznego | |
| Materiał szyny ślizgowej | z tworzywa sztucznego | |
| Tryb obsługi | Obsługa jednoręczna | |
| Możliwość użycia do | drewno | |
| Szerokość powierzchni mocowania | 24 mm | |
| Głęboka powierzchnia mocowania | 26 mm | |
| Kształt kabłąka | Kształt C | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 516-300 | |
| EAN / GTIN | 4027474002084 | |
| Numer producenta | 516-300 | |
| Numer L | L80010 1630 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |