Pinza de cola de plástico con resorte, hasta 75 mm anchura de sujeción, con 85 mm alcance

Número de artículo: 516-300
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 516
Denominación del fabricante Leimzangenzwinge aus Kunststoff mit Federung
Color Color verde; negro
Tipo de producto Sargentos
Tipo de abrazadera Grampa de muelle
Alcance mín. c 85 mm
Alcance máx. 85 mm
Fuerza de sujeción máx. F 400 N
Abertura de sujeción mín. a; b 0 mm
Abertura de sujeción máx. a; b 75 mm
Material brazos de sujeción plástico
Material riel de deslizamiento plástico
Modo de manejo Uso con una mano
Aptitud para madera
Ancho de superficie de sujeción 24 mm
Superficie de apriete profunda 26 mm
Forma estribo Forma de C
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 516-300
EAN / GTIN 4027474002084
Número del fabricante 516-300
Número L L80010 1630
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Las abrazaderas de la serie 516 se utilizan para sujetar varias piezas de trabajo en la artesanía, industria y taller. Las abrazaderas están equipadas con un fuerte resorte y plástico de alta calidad para asegurar una sujeción potente y manejable.
  • Gracias a la posibilidad de ajuste de la cuadrícula, se pueden sujetar con precisión piezas de diferentes tamaños.
  • Adecuado para uso universal al sujetar piezas de trabajo.

Característica:

  • Material: Plástico
  • Anchura total [mm]: 123 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 4 13/16
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 75 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 2 15/16
  • Longitud total [mm]: 240 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 9 7/16
  • Material del mango.1: Plástico
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: No
  • Material de las mordazas: Fundición maleable
  • Proyección [mm]: 85 mm
  • Longitud de la mordaza [mm]: 26 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 1 1/32
  • Anchura de mandíbula [mm]: 24 mm
  • Fuerza de sujeción [N]: 400 Nm
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 15/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 75 mm / 85 mm