Glue clamp with spring, vulcanized fibre board coating, up to 40 mm spread, with 37 mm reach

Nr art.: 516-110
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Rodzaj ścisku Zwornica sprężynowa
Rozstaw maks. a; b 40 mm
Zasięg maks. 37 mm
Masa całkowita 60 g
Seria 516
Oznaczenie producenta Leimzwinge; Leimzwinge mit Federung
Materiał nasadki ochronnej z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Ściski
Rozstaw min. a; b 0 mm
Materiał ramion napinających stal
Materiał szyny ślizgowej stal
Tryb obsługi Obsługa oburącz
Możliwość użycia do drewno
Szerokość powierzchni mocowania 18 mm
Głęboka powierzchnia mocowania 10 mm
Powierzchnie mocujące z osłoną tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 516-110
EAN / GTIN 4027474634612
Numer producenta 516-110
Numer L L80010 910
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The clamps of the 516 series are used to hold multiple workpieces in craft, industry, and workshop. The clamps are equipped with a strong spring and a vulcanized fiber plate coating to ensure powerful and handy holding.
  • High quality through stamping from sheet steel
  • Coating made of vulcanized fiber protects and insulates the workpiece

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 72 mm
  • Total width [inch]: 2 13/16
  • Spare parts available: No
  • Span (max.) [mm]: 40 mm
  • Span (max.) [inch]: 1 9/16
  • Total length [mm]: 110 mm
  • Total length [inch]: 4 5/16
  • Handle material: tool steel
  • Single-hand version: No
  • With slip resistance: Yes
  • Jaws material: other
  • Throat [mm]: 37 mm
  • Jaw length [mm]: 10 mm
  • Jaw length [inch]: 3/8
  • Jaw width [mm]: 18 mm
  • Jaw width [inch]: 11/16
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Clamping range - throat depth [mm]: 40 mm / 37 mm