{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Typ Zwinge | Federzwinge | |
| Spannweite max. a; b | 75 mm | |
| Ausladung max. | 85 mm | |
| Spannkraft max. F | 400 N | |
| Serie | 516 | |
| Herstellerbezeichnung | Leimzangenzwinge aus Kunststoff mit Federung | |
| Farbe | grün; schwarz | |
| Produktart | Zwingen | |
| Ausladung min. c | 85 mm | |
| Spannweite min. a; b | 0 mm | |
| Material Spannarme | Kunststoff | |
| Material Gleitschiene | Kunststoff | |
| Bedienungsart | Einhändig | |
| geeignet für | Holz | |
| Breite Spannfläche | 24 mm | |
| Tiefe Spannfläche | 26 mm | |
| Form Bügel | C-Form | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 516-300 | |
| EAN / GTIN | 4027474002084 | |
| Herstellernummer | 516-300 | |
| L-Nummer | L80010 1630 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |