Glue plier clamp made of plastic with spring, up to 50 mm spread, with 46 mm reach

Nr art.: 516-200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Rodzaj ścisku Zwornica sprężynowa
Rozstaw maks. a; b 50 mm
Zasięg maks. 46 mm
Maks. siła mocowania F 400 N
Seria 516
Oznaczenie producenta Leimzangenzwinge aus Kunststoff mit Federung
Kolor Zielony; Czarny
Rodzaj produktu Ściski
Zasięg min. c 46 mm
Rozstaw min. a; b 0 mm
Materiał ramion napinających z tworzywa sztucznego
Materiał szyny ślizgowej z tworzywa sztucznego
Tryb obsługi Obsługa jednoręczna
Możliwość użycia do drewno
Szerokość powierzchni mocowania 24 mm
Głęboka powierzchnia mocowania 26 mm
Kształt kabłąka Kształt C
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 516-200
EAN / GTIN 4027474002077
Numer producenta 516-200
Numer L L80010 1629
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The glue plier clamps of series 516 are used to hold multiple workpieces in craft, industry, and workshop. The glue plier clamps are equipped with a strong spring and high-quality plastic to ensure powerful and handy holding.
  • By adjusting the grid settings, parts of different sizes can be held precisely.
  • Suitable for universal use in holding workpieces.

Cecha szcz.:

  • Material: plastic
  • Total width [mm]: 100 mm
  • Total width [inch]: 3 15/16
  • Spare parts available: No
  • Span (max.) [mm]: 50 mm
  • Span (max.) [inch]: 1 15/16
  • Total length [mm]: 180 mm
  • Total length [inch]: 7 1/16
  • Handle material: plastic
  • Single-hand version: Yes
  • With slip resistance: No
  • Jaws material: other
  • Throat [mm]: 46 mm
  • Jaw length [mm]: 26 mm
  • Jaw length [inch]: 1 1/32
  • Jaw width [mm]: 24 mm
  • Clamping force [N]: 400 Nm
  • Jaw width [inch]: 15/16
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Clamping range - throat depth [mm]: 50 mm / 46 mm